デジタル切削油濃度計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84373995 品番TKR-21
参考基準価格(税別)¥25,500 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

手軽に持ち運べます。
水で丸洗いができる衛生設計です。
試料サンプルがこぼれにくいです。
液晶が大きく、特殊ディスプレー採用で屋外でも日光が反射しづらいです。
生活防水(防噴流形)IP65相当です。
正確な油剤濃度管理で機材のトラブルを未然に防止します。
油剤濃度の管理は加工過程の金属劣化や腐敗を防止します。
正しい濃度管理で製品の仕上・品質を保証します。
取替、補充時期の明確化で無駄のない油剤管理です。

仕様●測定範囲:濃度/0.0〜53.0%(自動温度補正)、温度/10.0〜100℃●分解能:濃度/0.1%、温度/0.1℃●測定精度:濃度/±0.2%、温度/±1℃●測定時間:約3秒 (測定後120秒間結果表示)●温度補正範囲:10〜100℃●使用環境温度:10〜40℃●使用電池:単4形 アルカリ乾電池×2本●電池寿命:約5,000回 測定 (高森コーキ社測定方法による)●防水性能:生活防水(防噴流形)IP65相当●付属品:乾電池2本、収納ケース、カラビナ、取扱説明書 アズワン品番67-9233-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする