SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の キャビネット / プラボックス
SUS(エスユーエス)の コントロールボックス
S-6480スイッチ1点R(G)防水1点1m
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84374553
品番
NGC-14J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
配線あり
形状
丸形
寸法(mm)
64×80
質量(g)
450
タイプ
非照光式
種類
蓋ネジ(横)
適合規格
防水
キャップ
樹脂
取付可能スイッチ
HW1B-M111G (C1S-728G)