ROTO-THERM Plusインキュベーションローテーター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード84374887 品番H2024
参考基準価格(税別)¥237,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

温度制御機能を搭載したローテーター
1.5mL〜50mLの一般的なチューブに対応するチューブホルダー付属ロッキングプラットホーム(別売)、PCR チューブホルダー(別売)使用可能です。
可変速制御や高度なシェイク/ミキシングモードが利用可能です。
ミックス(振動):回転と振動を組み合わせたミキシング機能(より高いミキシング効果)
ポーズ:回転中に断続的に停止する機能
ロッキング:前後に緩やかにロッキング(シーソー)する機能

仕様●スピード設定範囲:5〜70rpm●温度設定範囲室温:+5℃〜60℃●最大収容本数:1.5mL×44本、5-7mL×20本、15mL×16本、50mL×6本●ミキシング機能:ミックス、ポーズ、ロッキング●本体サイズ(W×D×H):295×216×199mm●重量:4.5kg●電源:100-240V、50-60Hz、0.5A アズワン品番68-1072-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする