SSD-20-15-N-LB-I SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-〜) CKD 84374936

SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-〜)

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)15 注文コード84374936 品番SSD-20-15-N-LB-I
参考基準価格(税別)¥7,360 販売価格(税込) ¥7,535
販売価格(税別)
6,850
この商品はチューブ内径・ストローク・種別など2251種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)15 作動方式複動・片ロッド形

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84379206
2024-01-19
用途:
包装機についている部品のメンテナンスに使用
株式会社マルヤナギ小倉屋 様 (製造業)

過去は業者による購入をしていましたが、このパッキンセットの購入ができず、その機器本体を購入しなければならず、費用が高くなっていました。モノタロウからの購入によりパッキンのみの交換で対応ができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする