3/8"DRx6mm ディープソケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84375009 品番EA618WB-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

6ポイント

仕様●差込角:3/8"●対辺(mm):6●外径:10.5mm●全長:54.0mm●材質:スチール アズワン品番68-1833-58

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84375009 EA618WB-6 50063317 EA618PM-6 3/8"sqx 6 mm ディープソケット(六角) エスコ 3/8"sqx 6 mm ディープソケット(六角) エスコ 1個 1,560 税込1,716 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする