SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の キャビネット / プラボックス
SUS(エスユーエス)の コントロールボックス
S-4545Lスイッチ1点防水1点
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
形状
非常停止スイッチ 頭径Φ30
注文コード
84375147
品番
NHC-132
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
形状
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
配線なし
形状
非常停止スイッチ 頭径Φ30
寸法(mm)
45×45L
質量(g)
250
タイプ
非照光式
種類
蓋ネジ(横)
適合規格
防水
キャップ
樹脂
適合ボックス
-
取付可能スイッチ
XA1E-LV302Q4R (C1S-683R)