アークランズ
アークランズの のこぎり
アークランズの のこぎり本体
アークランズの ハンドソー
飛龍馬 畔挽鋸 90mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84375176
品番
102034
参考基準価格(税別)
¥2,380
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
極上本目立済の畔挽鋸です。
仕様
●用途:板の中間に長い溝をつけたり、四角い穴をあけたりする際に●柄長(約):210mm●刃幅(約):80mm●登録商標:飛龍馬作●呼び寸法:90mm●極上本目立済
アズワン品番
68-4534-96