ドラム缶用手回しオイルポンプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84375377 品番EA990YD-2A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,160
販売価格(税別)
45,600

JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用
動力源いらずの手回しポンプ手でくるくる廻すだけだから簡単で、連続圧送が出来るため移送が楽々です。緊急時・災害時にもおすすめです。
ドラム缶を密閉しなくても使用可能
連続圧送が可能
マグネットアース線付で静電気対策
※ドラム缶は別売です。

仕様●吐出量:240ml/ストローク●適用:ガソリン、灯油、軽油、A重油、オイル●ホース長:1.2m●重量:6.6kg●全長:1323mm●材質:本体/ねずみ鋳鉄品/アルミニウム(アダプタ)パッキン/NBR/PTFEホース/PVC●付属品:アダプタ、アース線、ストレーナ(40メッシュ)●使用可能粘土:500cP●最大押上揚程:2m●アース線:有 アズワン品番68-1883-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする