450x450x890mm/4段 キャビネット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84375605 品番EA954DJ-44
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥128,920
販売価格(税別)
117,200

下置専用
キャビネット型
棚板4枚、オールロック、ラッチ、セーフティロック付
専用ベースが必要です。(別売)
省スペースで医療用品のストックに適したサイズになります。
商品は完成品です。
上下連結用のねじが1セット付属しています。
※引出しを開けた場合又は、単体使用時に倒れるおそれのある製品です。特に厳重な転倒防止対策が必要です、

仕様●メーカー:ダイシン工業●型番:V445-409D●外寸法(W×D×H)mm:450×450×890●重量(kg):38.9kg●カラー:ホワイト●耐荷重:24kg/段●本体材質:スチール●内寸法(W×D×H)mm:373×402×183(最上段のみH187) アズワン品番68-1873-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする