1.30L 保温ボトル ステンレス製

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84375630 品番EA763AZ-21A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ワイドな注ぎ口、タフなボディ
内コップ、着脱式さげひも付
氷が入れやすい70mm広口
季節を問わず使える、保温保冷タイプ。
独自技術で真空層をわずか約1mmまで薄くし、本体を軽量化
はっ水性が高く、汚れやニオイがつきにくい「ラクリアコート」
本体丸洗いOK ※水中に放置しないでください
せんの中に水が残らず清潔で、また、分解できるので洗いやすくなっています。
ハンドル付

仕様●メーカー:象印マホービン(ZOJIRUSHI)●型番:SF-CC13●容量:1.3L●サイズ(mm):130×115×240(H)●保温効力:24時間/53℃以上 6時間/77℃以上●重量:800g アズワン品番68-1845-64

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84375630 EA763AZ-21A 50268645 EA763AZ-23A 1.50L 保温ボトル(ステンレス製) エスコ 1.50L 保温ボトル(ステンレス製) エスコ 1個 5,850 税込6,435 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする