16x8mm/6mm軸 [Coated]超硬バー 90°

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード84375736 品番EA819VN-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,990
販売価格(税別)
10,900

多目的タイプ
dカット(ダブル/ダイヤモンドカット)+TiANコーティングは切削性が高く、耐熱性にも優れます。

仕様●軸径:6mm●刃径×刃長×全長:16×8×60mm●材質:タングステンカーバイト、TiAINコーティング●適合材質:一般鋼、ニッケル、銅、銅合金、チタン、鋳鉄、ステンレス鋼、鍛鋼 アズワン品番68-1856-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする