1"DRx35mm ホイールナット用インパクトソケット 薄肉

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84375980 品番EA164KS-35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,456
販売価格(税別)
4,960

薄肉仕様
ピン・リング付
ホイールハブとホイールナットのクリアランスのない車種に使える薄肉タイプです。
中型車(2t〜4t)クラス・大型車(4t以上)バス等のホイールナット(アウタナット)の締緩作業。
※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせてください。

仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ABP8-35TP●対辺(mm):35●外径(mm):50●全長(mm):80●差込角:1"●サイズ(mm):S/35、D1/50、D2/50、H/25、L/80、l/50●重量(g):710●AMBAC(アンバック)システム:独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上 アズワン品番68-1809-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする