SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の キャビネット / プラボックス
SUS(エスユーエス)の コントロールボックス
S-4545Uスイッチ1点/1点S1m
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
形状
非常停止スイッチ 頭径Φ30
取付可能スイッチ
A165E-LS-24D-01 (C1S-601R)
注文コード
84376188
品番
NAC-151
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
形状・取付可能スイッチ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
配線あり
形状
非常停止スイッチ 頭径Φ30
寸法(mm)
45×45U
質量(g)
260
タイプ
照光式
種類
蓋ネジ(前)
適合規格
防塵
キャップ
アルミ
取付可能スイッチ
A165E-LS-24D-01 (C1S-601R)