エスコ
エスコの クリーンルーム用清掃用品
エスコの クリーンルーム用粘着ローラー
279mm モルタル用ゴテ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84376190
品番
EA588-83A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,772
販売価格(税別)
¥
2,520
バスケットに入れる
手に馴染みやすいソフトハンドル
仕様
●材質:刃/焼入れ焼戻し炭素鋼柄/人間工学に基づいた柔らかく握りやすいハンドル●サイズ(W×D×H)mm:435×145×105●なで面サイズ:279×145mm●重量:525g
アズワン品番
68-1824-95