SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の キャビネット / プラボックス
SUS(エスユーエス)の コントロールボックス
S-4545Uスイッチ1点/1点S
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
形状
非常停止スイッチ 頭径Φ40、オールアルミ
注文コード
84376468
品番
NDC-154
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
形状
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
配線なし
形状
非常停止スイッチ 頭径Φ40、オールアルミ
寸法(mm)
45×45U
質量(g)
120
タイプ
非照光式
種類
蓋ネジ(前)
適合規格
防塵
キャップ
アルミ
適合ボックス
CTB-110T