SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の キャビネット / プラボックス
SUS(エスユーエス)の コントロールボックス
S-8080Uスイッチ1点/2点L
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84376477
品番
NDC-156
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
配線なし
形状
非常停止スイッチ 頭径Φ40、オールアルミ
寸法(mm)
80×80U
質量(g)
340
タイプ
非照光式
種類
蓋ネジ(前)
適合規格
防塵
キャップ
アルミ
適合ボックス
CUB-110U