SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の キャビネット / プラボックス
SUS(エスユーエス)の コントロールボックス
S-8080Uスイッチ3点(GR)/2点L
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
形状
非常停止スイッチ + 照光式押ボタンスイッチ、オールアルミ
注文コード
84376513
品番
NDC-354
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
形状
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
配線なし
形状
非常停止スイッチ + 照光式押ボタンスイッチ、オールアルミ
寸法(mm)
80×80U
質量(g)
600
タイプ
非照光式
種類
蓋ネジ(前)
適合規格
防塵
キャップ
アルミ
適合ボックス
CUB-310U