エスコ
エスコの 内装商品
エスコの 吊り金具
エスコの 自在丸環
2.0 ton/M20x30mm ベアリング入吊環
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84376664
品番
EA987GN-13A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,200
基部は360°回転式
並目
仕様
●ねじ径:M20×30mm●材質:合金鋼●重量:1.0kg●使用荷重(t):2●A:38mm●B:54mm●C:68mm●D:13mm●E:30mm●F:122mm●G:62mm●K:55mm
アズワン品番
68-1883-63