SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の キャビネット / プラボックス
SUS(エスユーエス)の コントロールボックス
S-4545Uスイッチ3点S(GRY)/1点S1m
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
取付可能スイッチ
A165-JGM-1 (C1S-607G)、A165-JRM-1 (C1S-607R)、A165-JYM-1 (C1S-607Y)
注文コード
84376766
品番
NCC-36A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
取付可能スイッチ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
配線あり
形状
角形、オールアルミ
寸法(mm)
45×45U
質量(g)
320
タイプ
非照光式
種類
蓋ネジ(前)
適合規格
防塵
キャップ
アルミ
取付可能スイッチ
A165-JGM-1 (C1S-607G)、A165-JRM-1 (C1S-607R)、A165-JYM-1 (C1S-607Y)