[EA991-20用] ロックカプラ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84376890 品番EA991-24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,579
販売価格(税別)
6,890

コードレスグリースガンEA991-20用のオプション部品です。
1アクションで、グリースニップルに固定/解除が可能です。
※ピンタイプ、ボタンヘッドタイプのニップルは適用外です。

仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:JAE915●仕様:ロックカプラ●ねじサイズ:NPT1/8"-27●全長(mm):74●重量(g):100 アズワン品番68-1883-84 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする