1"DRx50mm ソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84376917 品番EA618SL-50A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,440
販売価格(税別)
10,400

12角ソケット

仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:B8-50W●対辺(mm):50●外径(mm):71●全長(mm):86●差込角:1"●重量(g):1200●サイズ(mm):S/50、D1/71、D2/56、H/43、L/86、l/57 アズワン品番68-1833-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする