0.82m 専用脚立 伸縮脚

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84376926 品番EA903A-41
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,890
販売価格(税別)
29,900

アルミ合金製
ワンタッチの開き止め金具で脚の開閉ができます。
※専用脚立の為、はしごになりません。

仕様●メーカー:アルインコ(ALINCO)●型番:KAB90●天板高さ(m):0.52〜0.82●段数:2●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:464×162×565●設置寸法(W)×(D)mm:464〜518×476×658●重量(kg):4.9●天板サイズ:356×156mm●有効高さ(m):0.22〜0.52●最大使用荷重:100kg●踏みざん幅:55mm アズワン品番68-1861-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする