AC100V/14A タップ USBポート付/ホワイト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84377276 品番EA940CD-116B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,980
販売価格(税別)
1,800

向きに迷ってなかなか挿しこみできない不満を解消します。
パッケージがヘッダー付き化粧箱になります。
タブレットも充電可能。※メインポートのみ
USBプラグの表裏を気にせず挿せてストレスフリー
高出力で急速充電可能
日本国内専用

仕様●メーカー:ヤザワコーポレーション●型番:H1FS4002UWH●コンセント:2P×2口●ポート数:2ポート●色:白●定格:コンセント/AC14A・100V(1400W)USB/DC5V・2.4A(合計)●プラグ:2P(スイング収納・耐トラッキング)●サイズ:42×80×43mm●重量(g):70●プラグ形状:ストレートプラグ●材質:ポリカーボネート●絶縁カバー:あり●雷ガード:なし●スイッチ:なし アズワン品番68-1865-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする