アルコール検知器

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84377389 品番L-ACCH
参考基準価格(税別)¥48,500 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

PCと接続しデータ管理できるアルコール検知器

仕様●検知範囲:0.000〜2.000mg/L●動作温度:0〜45℃●寸法:約120×57×27mm●アルコールセンサー種類:電気化学式 アズワン品番68-1087-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする