S-4545Uスイッチ3点S(GRY)/1点S1m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 取付可能スイッチAL6H-M14G (C1S-624G)、AL6H-M14R (C1S-624R)、AL6H-M14Y (C1S-624Y) 注文コード84377502 品番NEC-369
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は取付可能スイッチなど4種類から選べます 他の種類を見る
仕様配線あり 形状角形、オールアルミ 寸法(mm)45×45U 質量(g)310 タイプ照光式 種類蓋ネジ(前) 適合規格防塵 キャップアルミ 取付可能スイッチAL6H-M14G (C1S-624G)、AL6H-M14R (C1S-624R)、AL6H-M14Y (C1S-624Y)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする