BIC用フタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84377574 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

洗うことができます。

仕様●フタ仕様:穴有り●色:透明●材質:PP(ポリプロピレン)●耐熱温度:40℃●対応機種:BIC20-1●●当部品はすでにご購入いただいている該当製品の保守用として販売しております。●※該当製品以外の用途にはご使用いただけません。●※部品の仕様等個別のお問い合わせについて対応しておりません。●※ご購入頂いた部品で修理された製品は基本的には保証対象外扱いとなります。●但し、購入部品の初期不良等については保証対応いたします。 アズワン品番2-4171-04-01
注意
●※該当製品以外の用途にはご使用いただけません。●※ご購入頂いた部品で修理された製品は基本的には保証対象外扱いとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする