エステー
エステーの 使いきり手袋
エステーの ニトリルゴム ディスポ手袋
ニトリル使いきり手袋 モデルローブ ブルー No.991シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1ケース(12箱)
注文コード
84377590
品番
No.991
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
薬品・油に優れた耐性があります。
指先の感触が生かせる薄くてソフトな手袋で、裏面は着脱に便利なスベリ加工付きです。
耐熱性に優れており、煮沸消毒できます。
仕様
●サイズ:S●色:ホワイト●入数:1箱(100枚入)×12箱入●材質:ニトリルゴム●全長:245mm●厚み:0.1mm●左右兼用●パウダーフリー●食品衛生法適合品
アズワン品番
68-0444-27