画像準備中

ニトリル使いきり手袋 モデルローブ ブルー No.991シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(12箱) 注文コード 84377608 品番 No.991
参考基準価格(税別)¥21,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

薬品・油に優れた耐性があります。
指先の感触が生かせる薄くてソフトな手袋で、裏面は着脱に便利なスベリ加工付きです。
耐熱性に優れており、煮沸消毒できます。

仕様●サイズ:M●色:ホワイト●入数:1箱(100枚入)×12箱入●材質:ニトリルゴム●全長:245mm●厚み:0.1mm●左右兼用●パウダーフリー●食品衛生法適合品 アズワン品番68-0444-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする