アズワン
アズワンの クリーンルーム用ウェア類
アズワンの クリーンルーム用手袋/指サック
アズツール耐切創アラミド手袋 HAシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
84377748
品番
HA-310
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
バスケットに入れる
耐切創性に優れた手袋です。
仕様
●サイズ:フリー●全長(mm):240●材質:アラミド繊維・ナイロン繊維・ステンレスワイヤー糸●耐切創レベル:5D(規格EN388:2016)
アズワン品番
4-5529-01