アズワン
アズワンの バイオ・食品(菌)関連用品
アズワンの ループ/ニードル/スパチュラ/エーゼ
シリコーンロングスクレイパー MPフーズ(R) 青 LS-H-BLシリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●色:青●全長(mm):1050●材質:ヘラ/シリコン、柄/SUS製パイプ●硬度:80度
注文コード
84377818
品番
LS-H-BL
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥15,730
販売価格(税別)
¥
14,300
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
SUS製パイプを取り付けたロングタイプです。
金属探知機、X線異物検知器で検出できます。
※検出器や設定等により検出できる破片の大きさにバラツキがあります。
仕様
●色:青●全長(mm):1050●材質:ヘラ/シリコン、柄/SUS製パイプ●硬度:80度
アズワン品番
4-5687-03