SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の キャビネット / プラボックス
SUS(エスユーエス)の コントロールボックス
S-4530スイッチ1点R(R)/2点1m
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
取付可能スイッチ
84シリーズ押釦 (C1S-262G)、84シリーズ押釦 (C1S-262R)
注文コード
84377956
品番
AIO-P103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
取付可能スイッチ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
配線あり
形状
薄型タイプ
寸法(mm)
45×30
質量(g)
180
タイプ
照光式
種類
蓋ネジ(横)
適合規格
防塵
キャップ
樹脂
取付可能スイッチ
84シリーズ押釦 (C1S-262G)、84シリーズ押釦 (C1S-262R)