SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の キャビネット / プラボックス
SUS(エスユーエス)の コントロールボックス
S-4530スイッチ3点R(GRY)/2点1m
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
84377974
品番
AIO-M307
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
仕様
小型スイッチ用ボックス
質量(g)
300
タイプ
薄型タイプ
種類
照光式
取付穴径(Φmm)
22.5
断面寸法(mm)
45×30
取付可能スイッチ
EAO:丸形照光式押釦1a(緑) 84シリーズ押釦(C1S-261G)、丸形照光式押釦1a(赤) 84シリーズ押釦 (C1S-261R)、丸形照光式押釦1a(黄) 84シリーズ押釦 (C1S-261Y)