SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の キャビネット / プラボックス
SUS(エスユーエス)の コントロールボックス
S-4530スイッチ1点R(R)/2点
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84378087
品番
NSC-104
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
配線なし
形状
薄型タイプ
寸法(mm)
45×30
質量(g)
100
タイプ
非照光式
種類
蓋ネジ(横)
適合規格
防塵
キャップ
樹脂
適合ボックス
CDB-110Q