SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の キャビネット / プラボックス
SUS(エスユーエス)の コントロールボックス
S-4530スイッチ1点R(R)/2点1m
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
取付可能スイッチ
SDP-103C-22GB (C1S-901G)、SDP-103C-22RB (C1S-901R)
注文コード
84378132
品番
AIO-M113
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
取付可能スイッチ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
配線あり
形状
薄型タイプ
寸法(mm)
45×30
質量(g)
210
タイプ
非照光式
種類
蓋ネジ(横)
適合規格
防塵
キャップ
樹脂
取付可能スイッチ
SDP-103C-22GB (C1S-901G)、SDP-103C-22RB (C1S-901R)