トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
前開きシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
68-4559-95
68-4559-92
¥6,998
68-4559-93
¥6,998
68-4559-94
¥6,998
68-4559-95
¥6,998
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
84378256
品番
CR813-83 LL
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ジャガードで表現したやさしい印象の小花柄。
肌触りの良い柔らかな素材です。やさしい印象の小花柄のデザインです。
アズワン品番
68-4559-95
仕様
●色:ラベンダー●規格:男女兼用●サイズ:LL●胸囲:118cm●身丈:72cm●袖丈:61cm●肩幅:50cm●素材:ポリエステル85%・綿15%●主な機能:防縮・吸汗・速乾・防退色・抗毛玉