曜日別特売
CR813-46 LL 前開きシャツ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 84378274

CR813-46 LL 前開きシャツ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 84378274
CR813-46 LL 前開きシャツ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 84378274
CR813-46 LL 前開きシャツ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 84378274
CR813-46 LL 前開きシャツ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 84378274
CR813-46 LL 前開きシャツ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 84378274

前開きシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番68-4559-93
内容量1枚注文コード84378274品番CR813-46 LL
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

ジャガードで表現したやさしい印象の小花柄。
肌触りの良い柔らかな素材です。やさしい印象の小花柄のデザインです。

アズワン品番
68-4559-93
仕様
●色:エメラルドグリーン●規格:男女兼用●サイズ:LL●胸囲:118cm●身丈:72cm●袖丈:61cm●肩幅:50cm●素材:ポリエステル85%・綿15%●主な機能:防縮・吸汗・速乾・防退色・抗毛玉

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする