らくらく八分丈パンツ グレー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード84378457 品番CR870-03 LL
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

おなかにやさしいウエストゴム仕様です。
防透素材の八部丈パンツです。

仕様●色:グレー●規格:男女兼用●サイズ:LL●ウエスト:94〜104cm●ヒップ:125cm●股下:61cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・軽量・防透 アズワン品番68-4562-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする