Tシャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード84378606 品番CR095-59 4L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

介助時にジャマナ袖を留めるロールアップひも付き。
※ロールアップの紐をはずすと普通のTシャツとして着用できます。
介助時に邪魔な袖を留めるロールアップひも付。ずり落ちません。ロールアップのひもを外すと、普通のTシャツとして着用できます。

仕様●色:オレンジ●規格:男女兼用●サイズ:4L●胸囲:114cm●身丈:80cm●裄丈:52cm●素材:ポリエステル55%・綿35%・複合繊維(ポリエステル)10%●主な機能:吸汗・速乾・抗菌・消臭・防透・形態安定 アズワン品番68-4542-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする