SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の キャビネット / プラボックス
SUS(エスユーエス)の コントロールボックス
S-5057D穴なし
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法L(mm)
133
タイプ
エンドキャップ:1点
注文コード
84378726
品番
D5B-421P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法L・タイプ
が
39
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
穴加工なし
材質
エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)
寸法(mm)
50×57D
材質(本体)
アルミ押出材
タイプ
エンドキャップ:1点
種類
蓋ネジ(上)
寸法L(mm)
133
適合規格
防麈
表面処理
アルマイト処理
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
84378726
D5B-421P
84378735
D5B-421B
S-5057D穴なし
SUS(エスユーエス)
1台
¥
1,398
税込
¥
1,538
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)