S-5057D穴なし

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 寸法L(mm)157 タイプエンドキャップ:1点 注文コード84378787 品番D5B-521P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法L・タイプ39種類から選べます 他の種類を見る
仕様穴加工なし 材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ) 寸法(mm)50×57D 材質(本体)アルミ押出材 タイプエンドキャップ:1点 種類蓋ネジ(上) 寸法L(mm)157 適合規格防麈 表面処理アルマイト処理

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84378787 D5B-521P 84378796 D5B-521B S-5057D穴なし SUS(エスユーエス) S-5057D穴なし SUS(エスユーエス) 1台 1,398 税込1,538 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする