ケアワークジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●色:カメリアピンク●規格:男女兼用●サイズ:4L●胸囲:134cm●身丈:77cm●袖丈:66cm●肩幅:58cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:制菌加工・制電・スーパーストレッチ・防縮・吸汗・速乾・軽量・防透 注文コード84378789 品番CR167-13 4L
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

ポケット口が斜めで出し入れしやすいPHSポケット付きです。
脇にキラクピスネーム付きです。
※SS〜Mは、従来のサイズよりすっきりしたパターンになっています。
胸ポケットは、中身が落ちにくい斜めポケット仕様です。脇にキラクピスネーム付。

仕様●色:カメリアピンク●規格:男女兼用●サイズ:4L●胸囲:134cm●身丈:77cm●袖丈:66cm●肩幅:58cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:制菌加工・制電・スーパーストレッチ・防縮・吸汗・速乾・軽量・防透 アズワン品番68-4546-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする