アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
サンボックス#14 ブルー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84379708
品番
20148600BL503
参考基準価格(税別)
¥3,960
販売価格(税込)
¥4,312
販売価格(税別)
¥
3,920
バスケットに入れる
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
サンボックス#14Fの側面孔開きタイプのコンテナです。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):475×369×118●内寸(mm):421×321×108●有効内寸(mm):412×313×98●内容量(L):14.2●4辺に合計34箇所(Φ8)の放熱用孔有
アズワン品番
68-4132-43