バクテクス
バクテクスの バイオ・食品(菌)関連用品
バクテクスの 培地
生化学性状確認用 1箱 50本入
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
84379857
品番
100038
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
調製済の試験管生培地です。
仕様
●用途:腸内細菌の性状確認用●保管温度:4〜9℃●有効期限:製造後3ヶ月
保存環境
冷蔵
アズワン品番
66-0020-61
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません