エスコ
エスコの 内装商品
エスコの 吊り金具
エスコの フック(吊り金具)
クイックリング スチール/Zinc EA638HSシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●材質:スチール(亜鉛メッキ)●使用荷重:400kg●サイズ(mm):A/7、B/34、C/66、D/8.5●重量:64g
注文コード
84381074
品番
EA638HS-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥578
販売価格(税別)
¥
525
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
仕様
●材質:スチール(亜鉛メッキ)●使用荷重:400kg●サイズ(mm):A/7、B/34、C/66、D/8.5●重量:64g
アズワン品番
67-2996-26