エスコ
エスコの 内装商品
エスコの 吊り金具
エスコの フック(吊り金具)
クイックリング スチール/Zinc EA638HSシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●材質:スチール(亜鉛メッキ)●使用荷重:1800kg●サイズ(mm):A/14、B/57、C/121、D/17●重量:440g
注文コード
84381090
品番
EA638HS-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,991
販売価格(税別)
¥
1,810
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
仕様
●材質:スチール(亜鉛メッキ)●使用荷重:1800kg●サイズ(mm):A/14、B/57、C/121、D/17●重量:440g
アズワン品番
67-2996-21