クイックリング スチール/Zinc EA638HSシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●材質:スチール(亜鉛メッキ)●使用荷重:1100kg●サイズ(mm):A/12、B/50、C/105、D/15●重量:278g 注文コード84381099 品番EA638HS-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,254
販売価格(税別)
1,140
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。

仕様●材質:スチール(亜鉛メッキ)●使用荷重:1100kg●サイズ(mm):A/12、B/50、C/105、D/15●重量:278g アズワン品番67-2996-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする