エスコ
エスコの 内装商品
エスコの 吊り金具
エスコの フック(吊り金具)
クイックリング スチール/Zinc EA638HSシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●材質:スチール(亜鉛メッキ)●使用荷重:700kg●サイズ(mm):A/9、B/40、C/81、D/11●重量:129g
注文コード
84381135
品番
EA638HS-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥787
販売価格(税別)
¥
715
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
仕様
●材質:スチール(亜鉛メッキ)●使用荷重:700kg●サイズ(mm):A/9、B/40、C/81、D/11●重量:129g
アズワン品番
67-2996-28