エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ワイヤーロープ
クロスクランプ ステンレス製 EA638RGシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●適合ワイヤー径:6mm●直径:20mm●全長:23.5mm●締付ねじサイズ:M12●材質:ステンレス(SUS303)●重量:約31g●インヘックス:6mm
注文コード
84381160
品番
EA638RG-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,573
販売価格(税別)
¥
1,430
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ロープの交差を固定します。
仕様
●適合ワイヤー径:6mm●直径:20mm●全長:23.5mm●締付ねじサイズ:M12●材質:ステンレス(SUS303)●重量:約31g●インヘックス:6mm
アズワン品番
67-2996-44