栄研化学
栄研化学の バイオ・食品(菌)関連用品
栄研化学の 検査用品
滅菌検査用コップ 100mL スクリュー 200個入 BEシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(200袋×1個)
注文コード
84381607
品番
BE2201
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
密閉フタ付きのディスポタイプです。
仕様
●目盛付き:10〜100mL(10mL単位)●青キャップ●材質:コップ本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)●電子線滅菌済●容量(mL):100(スクリュー)●上径×下径×高さ(mm):Φ57.6×Φ56.2×71.8●入数:1箱(1個/袋×200袋入)●個包装●※有効期限:3年
アズワン品番
67-3017-74
注意
●※有効期限:3年