塩化ビニール手袋 No602グリーンジャージ2双パック Lサイズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2双) 注文コード84382018 品番NO602-L
参考基準価格(税別)¥890 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

裾口ジャージ加工により、手首部分もサポートします。
特殊樹脂をコーティングしているため、高いすべり止め効果を発揮します。
裏布には抗菌防臭加工を施し、汗臭くなりにくくなっています。
運輸・物流業。
土木・建築業。

仕様●色:グリーン●サイズ:L●全長(cm):25.0●手のひら周り(cm):22.5●中指長さ(cm):8.0●厚さ(mm):約1.2●すべり止め:あり●抗菌防臭加工●裏布付●材質/仕上:表:塩化ビニール(PVC)、裏:綿、ポリエステル、その他●原産国:マレーシア●コード番号:103-3413 アズワン品番67-6859-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする